Kegelrollenlager Timken 683/672, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 41.275 mm

Kegelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:683/672
Rubix:845839
Hersteller:100109967
EAN:0053893651897
683/672 (TIM) Kegelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 683/672 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Timken Kegelrollenlager 683/672 (TS) – einreihige TS-Ausführung mit Stahlkäfig. Mit 95,25 mm Bohrung, 168,275 mm Außendurchmesser und 41,275 mm Breite.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)197x70x208 mm
Bruttogewicht3700 g
Verpackungsmaße (L x B x H)197x70x208 mm
Gewicht der Verpackung3700 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser168,275 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Gewicht3,7 kg
Serie675
Käfigstahl
Gesamtbreite Lager41,275 mm
NormABMA
Statische Tragzahl, radial - C0r386000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr265000 N
287,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an