Kegelrollenlager SKF M 349549/510/VE174, Außendurchmesser: 342.9 mm | Innendurchmesser: 257.18 mm | Breite: 63.58 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:M 349549/510/VE174
Rubix:312887
Hersteller:67224
EAN:7316570127126


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 257,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 342,9 mm |
| Breite | 63,58 mm |
Produktdetails : M 349549/510/VE174 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, Haltenut an der großen Stirnseite des Außenrings, erhöhte Laufgenauigkeit.
Stärken
- Kombinierbar mit Konen aus der gleichen Serie
- Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit der Becher
- Ermöglicht die vollständige Austauschbarkeit der Becher
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x342,9x342,9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 14072 g |
| Innendurchmesser | 257,18 mm |
| Außendurchmesser | 342,9 mm |
| Breite | 63,58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | m 349 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1400000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 660000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.061,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.453,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage