Kegelrollenlager Timken 782/772, Außendurchmesser: 180.975 mm | Innendurchmesser: 104.775 mm | Breite: 47.625 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:782/772
Rubix:846362
EAN:0053893652108
782/772 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180,975 mm
Breite47,625 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 782/772 (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47,625x180,975x180,975 mm
Bruttogewicht4833 g
Verpackungsmaße (L x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Innendurchmesser104,775 mm
Außendurchmesser180,975 mm
Breite47,625 mm
Lagerspielcn
Serie775
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
467,52 exkl. MwSt.
/ Stück
556,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an