Kegelrollenlager Timken 357/354A, Außendurchmesser: 85.001 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 20.638 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:357/354A
Rubix:842064
EAN:0053893053813
357/354A (TIM) Kegelrollenlager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 357/354A (TIM) Kegelrollenlager Timken


Kegelrollenlager Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21,692x62,586x62,586 mm
Bruttogewicht397 g
Verpackungsmaße (L x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser85,001 mm
Breite20,638 mm
Lagerspielcn
Serie355
Käfigstahl
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,82 exkl. MwSt.
/ Stück
154,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an