Kegelrollenlager Timken H414249/H414210, Außendurchmesser: 136.525 mm | Innendurchmesser: 71.438 mm | Breite: 41.275 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H414249/H414210
Rubix:848054
EAN:0053893661025




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Produktdetails : H414249/H414210 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager Timken
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 149x149x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2560 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 149x149x52 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2560 g |
| Innendurchmesser | 71,438 mm |
| Außendurchmesser | 136,525 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Serie | h414200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 41,275 mm |
| Norm | abma 19.2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 323000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std