Kegelrollenlager Timken JL68145/JL68111Z, Außendurchmesser: 60 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 15.875 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JL68145/JL68111Z
Rubix:169233
Hersteller:100135094
EAN:0053893658506




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : JL68145/JL68111Z (TIM) Kegelrollenlager Timken
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x28x73 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 180 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 73x28x73 mm |
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | l68100 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 15,875 mm |
| Norm | ts (konisches einzel-lager) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen