3476 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3476
Rubix:7118
EAN:0053893126876
3476 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite29,771 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3476 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Kegelrollenlager - Innenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,75 mm
Außendurchmesser79,375 mm
Breite29,771 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,49 kg
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84822000
75,45 exkl. MwSt.
/ Stück
89,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen