3192 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Kegelrollenlager Innenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:3192
Rubix:841576
Hersteller:100057908
EAN:0053893124520
3192 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser72,625 mm
Breite29,997 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3192 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Kegelrollenlager Innenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht der Verpackung394,2 g
Innendurchmesser28,575 mm
Außendurchmesser72,625 mm
Breite29,997 mm
Gewicht0,4 kg
Serie3100
Käfigstahl
Stärke30,162 mm
Lagertypkegelrollenlager innenring (single cone)
Statische Tragzahl, axial - C0a102000 N
Dynamische Tragzahl, axial - Ca94800 N
Zolltarifcode84822000
71,83 exkl. MwSt.
/ Stück
85,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage