H212710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:H 212710
Rubix:847861
EAN:0053893510514


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,975 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : H212710 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65,987 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,975 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Bohrung | 65,987 mm |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage