1329 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Kegelrollenlager Aussenring Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:1329
Rubix:838753
EAN:0053893103655
1329 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser53,975 mm
Breite14,288 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1329 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser22,225 mm
Außendurchmesser53,975 mm
Breite14,288 mm
Lagerspielcn
Gewicht0,08 kg
Werkstoffchromstahl
Beschichtungunbeschichtet
Endbearbeitungstahl
Genauigkeitpräzisionsklasse 2 (abma)
Bohrungkegelbohrung (cone bore) 22,225 mm
Zolltarifcode84822000
25,01 exkl. MwSt.
/ Stück
29,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std