JM738210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager Aussenring Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:JM738210
Rubix:7241
Hersteller:100111390
EAN:0053893675329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : JM738210 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Kegelrollenlager - Außenring, Hauptabmessungen nach DIN 720.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 269,9512x269,9512x52,4256 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2072 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Serie | m738200 |
| Werkstoff | stahl |
| Lagertyp | kegelrollenlager ts (tapered single) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 86200 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
392,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
467,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen