GN528.3-PA-94-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Senkschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 528.3-PA-94-SW
Rubix:356618
Hersteller:528.3-PA-94-SW





Produktdetails : GN528.3-PA-94-SW Bügelgriff für Sechskantschrauben. Schwarz, Kunststoff
Bügelgriffe, Kunststoff, für Sechskantschraube
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27 g |
|---|---|
| Länge | 94 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
