GN6336.10-25-M5-15-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen

Sterngriffschraube mit Druckzapfen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 6336.10-25-M5-15-MS
Rubix:644641
Hersteller:GN 6336.10-25-M5-15-MS
EAN:4045525624771
GN6336.10-25-M5-15-MS Sterngriffschraube mit Messingzapfen

Technische Zusammenfassung

Länge15 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN6336.10-25-M5-15-MS Sterngriffschraube mit Messing-Druckzapfen


Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
Material/VerarbeitungMessing
Zolltarifcode39263000
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen