DIN99-50-M6-M Kegelgriff, gerade mit Gewinde, Stahl brüniert
Kegelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 99-50-M6-M
Rubix:145227
Hersteller:DIN 99-50-M6-M
EAN:4045525421349





Produktdetails : DIN99-50-M6-M Kegelgriff, gerade mit Gewinde, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 40 - M 5 / B 5 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
