Referenzen
Spartex:RONCR20X10,2X0,6A1
Rubix:552161
Hersteller:2093220 102 06
EAN:4043377140524


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN2093 20X10.2X0.6 1.4310/1.4568 Tellerfeder
Tellerfeder
Tellerfedern A1 20X10,2X0,6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,2 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Typ | kegel-feder-scheiben |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Stärke | 0,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,2 mm
Außendurchmesser
20 mm
Durchmesser, metrisch
M10