Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:12014048
Rubix:3209263
Hersteller:COMBI SF6 50,00 72,00 16,50 106200


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
Produktdetails : 50X72X16.5 COMBI F6 NBR 75 106200 COMBI SF6
12014048 KOMBI KOMBI F6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Höhe | 16,5 mm |
| Werkstoff | nbr 106200/ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.962,28 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
2.335,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen