12936-323S10001 Karteischrank Acurado, 1357x787x590mm, 7035/7035
Karteischrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:12936-323S10001
Rubix:3710646
Hersteller:12936-323S10001
EAN:4025314949858
Produktdetails : 12936-323S10001 Karteischrank Acurado, 1357x787x590mm, 7035/7035
Karteischrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 6 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 3-bahnig, für Karteikarten DIN A5 quer mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn, Schubladenwannen lackiert, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss,
1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 6 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit |
| + | Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung |
| + | Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 590 mm |
|---|---|
| Breite | 590 mm |
| Tiefe | 590 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.344,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.599,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



