DG 30 15 Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 15 mm
Kardangelenkkappe UD-Profil - DG 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:DG 30 15
Rubix:1243254
Hersteller:6241790
EAN:4010886624173

Produktdetails : DG 30 15 Gelenk-Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll UD-Profil 15 mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
546,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
650,34 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
