Referenzen
Facom:K.240A
Rubix:3669703
EAN:3148510311456



Produktdetails : K.240A Universal-Kardangelenk 3/4
Das Facom Kardangelenk mit 3/4"-Vierkantantrieb eignet sich für Verschraubungen an großdimensionierten Befestigungselementen, bei denen Kardangelenke kleinerer Baugrößen an ihre Grenzen stoßen. Die federgebremsten Gelenke halten den eingestellten Arbeitswinkel selbstständig in Position – auch bei versetztem Einsatz.
Eigenschaften:
Die federgebremsten Gelenke sind das zentrale Merkmal dieses 3/4"-Kardangelenks. Sie fixieren den gewählten Arbeitswinkel ohne zusätzliches Halten und ermöglichen so eine präzisere Führung des Anzugsvorgangs. Der 3/4"-Vierkantantrieb ist für große Steckschlüsseleinsätze ausgelegt und eignet sich besonders für Anwendungen an schweren Industrieanlagen sowie Nutzfahrzeugen. Die seidenmatte Chromoberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und bietet einen wirksamen Schutz vor Korrosion.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: K.240A
• Antrieb: 3/4" Vierkant
• Länge: 105 mm
• Durchmesser: 40 mm
• Nettogewicht: 550 g
• Oberfläche: seidenmatt verchromt
• Gelenke: federgebremst
Normen:
• DIN 3123 / ISO 3316: Normen zur Festlegung der geometrischen Eigenschaften und Toleranzen von Werkzeugen mit Vierkantantrieb
Eigenschaften:
Die federgebremsten Gelenke sind das zentrale Merkmal dieses 3/4"-Kardangelenks. Sie fixieren den gewählten Arbeitswinkel ohne zusätzliches Halten und ermöglichen so eine präzisere Führung des Anzugsvorgangs. Der 3/4"-Vierkantantrieb ist für große Steckschlüsseleinsätze ausgelegt und eignet sich besonders für Anwendungen an schweren Industrieanlagen sowie Nutzfahrzeugen. Die seidenmatte Chromoberfläche reduziert Verschmutzungen durch Fingerabdrücke und bietet einen wirksamen Schutz vor Korrosion.
Spezifikationen:
• Facom Referenz: K.240A
• Antrieb: 3/4" Vierkant
• Länge: 105 mm
• Durchmesser: 40 mm
• Nettogewicht: 550 g
• Oberfläche: seidenmatt verchromt
• Gelenke: federgebremst
Normen:
• DIN 3123 / ISO 3316: Normen zur Festlegung der geometrischen Eigenschaften und Toleranzen von Werkzeugen mit Vierkantantrieb
Stärken
• Die federunterstützte Winkelhaltung ermöglicht das Arbeiten ohne manuelles Stabilisieren des Kardangelenks und reduziert die Belastung bei längeren Einsätzen
• Der 3/4"-Antrieb deckt hohe Anzugsdrehmomente ab, die mit kleineren Antriebsgrößen nicht erreichbar sind
• Die lebenslange Austauschgarantie senkt Folgekosten und unterstützt eine langfristig wirtschaftliche Verwaltung des Werkzeugbestands
• Der 3/4"-Antrieb deckt hohe Anzugsdrehmomente ab, die mit kleineren Antriebsgrößen nicht erreichbar sind
• Die lebenslange Austauschgarantie senkt Folgekosten und unterstützt eine langfristig wirtschaftliche Verwaltung des Werkzeugbestands
Anwendungen
Das Facom Kardangelenk K.240A wurde für Anwendungen entwickelt, die hohe Drehmomente an großdimensionierten Schraubverbindungen erfordern. Typische Einsatzbereiche sind die schwere Industriemontage, die Instandhaltung von Industrieanlagen, der Maschinen- und Anlagenbau, der Nutzfahrzeugsektor sowie der Tief- und Ingenieurbau. An Kompressoren, Getrieben, Krananlagen oder schweren Nutzfahrzeugen befinden sich tragende Schraubverbindungen häufig in schwer zugänglichen Bereichen. Genau in diesen Einsatzsituationen sorgen die federgebremsten Gelenke für eine spürbare Zeitersparnis und höhere Arbeitseffizienz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 595 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 110x45x45 mm |
| Gewicht der Verpackung | 564 g |
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen