55X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01

Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67036520
Rubix:37522
Hersteller:67036520
55X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Technische Zusammenfassung
Breite10 mm
Außendurchmesser55 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 55X10 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01


VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Breite10 mm
Außendurchmesser55 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169991
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,48 exkl. MwSt.
/ Stück
4,14 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
3,48 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,16 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,05 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,93 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,76 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,71 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,70 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std