35X4.5 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
Kappe (VER 01 NBR 70 Schwarz)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:VER 35 x 4,5 01 NBR 70 CG08
Rubix:516215
Hersteller:84187

Produktdetails : 35X4.5 VER01 NBR 70 Verschlusskappe VER01
VERSCHLUSSKAPPE 72-9
Verschlusskappen werden zum Verschließen von Öffnungen, Kernlochbohrungen und bei Getrieben für Wellen Ein- und Ausgänge bevorzugt eingesetzt. Sie führen in der Regel zu einer vereinfachung in der Konstruktion, Fertigung und Montage, da aufwendige Anschlussflansche oder Deckel bei Wellen Ein- und Ausgängen entfallen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Breite | 4,5 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
