158 L-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 50-70 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 L-ES-E
Rubix:801481
Hersteller:115468
EAN:4047322176484

Dokumente
Produktdetails : 158 L-ES-E Schneckengewinde-Schl.schelle (W 5), 50-70 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Edelstahl (W 5) 1.4401, Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 50,0 - 70,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
