T 243/6 Einstecktülle f.Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern. Tülle LW6
Einstecktülle NW 10
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:T 243/6
Rubix:348412
Hersteller:107450
EAN:4047322166379

Dokumente
Produktdetails : T 243/6 Einstecktülle f.Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern. Tülle LW6
Einstecktülle für Kuppl. NW 10, Stahl gehärtet/vern., Tülle LW 10, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Typ | einstecktülle nw 10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
