Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854649, Modell: Chain sling 2 legs
Kabelschlinge 2 Adern - Gabelhaken mit Sicherungsklappe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854649
Rubix:3049600
EAN:3660338102868





Technische Zusammenfassung
| Modell | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
Dokumente
Produktdetails : 854649 Kettengehänge 2000mm 2-Strängig 2800kg Tragf. Karabinerhaken
Norm EN 818-4.
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer
Technische Informationen
Attribute
| Modell | chain sling 2 legs |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
| Hakentyp | mit verriegelung |
| Endstück | ketten-verkürzungsklaue |
| Max. Nutzlast | 2800 kg |
| Gewicht | 8,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std