98 56 Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Kabelmesser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:98 56
Rubix:1085666
EAN:4003773026570


Technische Zusammenfassung
| Klingenanzahl | 1 |
|---|---|
| Klingenlänge | 50 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl (klinge); ergonomisch (handgriff) |
Dokumente
Produktdetails : 98 56 Kabelmesser VDE 185mm Klinge 50mm Knipex
Das Elektrikermesser Knipex 98 56 mit auswechselbarer Klinge wurde speziell für das präzise und sichere Schneiden von Elektrokabeln entwickelt. Die robuste und durchdachte Konstruktion macht dieses Werkzeug zu einer zuverlässigen Wahl für den professionellen Einsatz in der Elektroinstallation. Die Ersatzklinge ist separat erhältlich, was eine wirtschaftliche und einfache Wartung ermöglicht.
Eigenschaften:
Das Knipex 98 56 Elektrikermesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff, der auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen sicheren Halt bietet. Eine integrierte, klappbare Klingenschutzabdeckung schützt vor Verletzungen beim Transport oder bei der Lagerung. Das Werkzeug ist VDE-zertifiziert und für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC zugelassen. Der kompakte Aufbau erlaubt präzises Arbeiten auch in beengten Schaltanlagen und schwer zugänglichen Bereichen.
Die mitgelieferte Klinge ist gerade ausgeführt und mit einem speziellen Präzisionsschliff versehen, um saubere Schnitte zu ermöglichen, ohne die Kabelisolierung zu beschädigen. Dank des Stecksystems lässt sich die Klinge bei Verschleiß schnell und werkzeuglos austauschen. Der mit Kunststoff beschichtete Klingenrücken schützt vor Kurzschlüssen bei Arbeiten in der Nähe stromführender Bauteile. Die Ersatzklinge (Art.-Nr. 98 56 09) ist separat verfügbar und sorgt für eine verlängerte Nutzungsdauer des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Gewicht: 64 g
• Gesamtlänge: 190 mm
• Abmessungen: 190 x 45 x 24 mm
• 1 austauschbare Klinge im Lieferumfang enthalten
• Rutschfester Mehrkomponenten-Griff
• VDE-geprüft bis 1.000 V
• Knipex 98 56 09 – Ersatzklinge:
• Klingenlänge: 50 mm
• Gerade Klinge mit Spezialschliff
• Kunststoffbeschichteter Klingenrücken
• Integrierte Klappschutzabdeckung
• Teilweise isoliert zur Vermeidung von Kurzschlüssen
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht KNIPEX als deutscher Premiumhersteller für hochwertige Handwerkzeuge. Mit über 1.000 Mitarbeitern und mehr als 1.500 Produkten ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Elektrotechnik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. KNIPEX überzeugt weltweit durch Präzision, Langlebigkeit und Innovationskraft.
Eigenschaften:
Das Knipex 98 56 Elektrikermesser verfügt über einen ergonomisch geformten, rutschfesten Griff, der auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen sicheren Halt bietet. Eine integrierte, klappbare Klingenschutzabdeckung schützt vor Verletzungen beim Transport oder bei der Lagerung. Das Werkzeug ist VDE-zertifiziert und für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC zugelassen. Der kompakte Aufbau erlaubt präzises Arbeiten auch in beengten Schaltanlagen und schwer zugänglichen Bereichen.
Die mitgelieferte Klinge ist gerade ausgeführt und mit einem speziellen Präzisionsschliff versehen, um saubere Schnitte zu ermöglichen, ohne die Kabelisolierung zu beschädigen. Dank des Stecksystems lässt sich die Klinge bei Verschleiß schnell und werkzeuglos austauschen. Der mit Kunststoff beschichtete Klingenrücken schützt vor Kurzschlüssen bei Arbeiten in der Nähe stromführender Bauteile. Die Ersatzklinge (Art.-Nr. 98 56 09) ist separat verfügbar und sorgt für eine verlängerte Nutzungsdauer des Werkzeugs.
Spezifikationen:
• Gewicht: 64 g
• Gesamtlänge: 190 mm
• Abmessungen: 190 x 45 x 24 mm
• 1 austauschbare Klinge im Lieferumfang enthalten
• Rutschfester Mehrkomponenten-Griff
• VDE-geprüft bis 1.000 V
• Knipex 98 56 09 – Ersatzklinge:
• Klingenlänge: 50 mm
• Gerade Klinge mit Spezialschliff
• Kunststoffbeschichteter Klingenrücken
• Integrierte Klappschutzabdeckung
• Teilweise isoliert zur Vermeidung von Kurzschlüssen
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Seit 1882 steht KNIPEX als deutscher Premiumhersteller für hochwertige Handwerkzeuge. Mit über 1.000 Mitarbeitern und mehr als 1.500 Produkten ist das Unternehmen ein führender Anbieter in den Bereichen Elektrotechnik, Automobilindustrie und industrielle Instandhaltung. KNIPEX überzeugt weltweit durch Präzision, Langlebigkeit und Innovationskraft.
Stärken
• Saubere, präzise Kabelschnitte für alle gängigen Elektrokabel
• Integrierter Klappschutz für mehr Arbeitssicherheit
• Isolierter Klingenrücken verhindert Kurzschlüsse bei engen Platzverhältnissen
• Ergonomischer, rutschfester Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
• Langlebiges System dank einfach austauschbarer Ersatzklinge
• Integrierter Klappschutz für mehr Arbeitssicherheit
• Isolierter Klingenrücken verhindert Kurzschlüsse bei engen Platzverhältnissen
• Ergonomischer, rutschfester Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
• Langlebiges System dank einfach austauschbarer Ersatzklinge
Anwendungen
Ideal geeignet für Elektroinstallateure, Wartungstechniker und Fachkräfte im Gebäudemanagement. Das Knipex 98 56 Messer ist die optimale Lösung für das Abisolieren, Zuschneiden und Vorbereiten von Kabeln bei Installationen, Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten unter Spannung. Sein kompaktes Design und die integrierte Schutzmechanik machen es besonders praktisch für Arbeiten in Höhen, Schaltschränken oder engen Umgebungen.

Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 233x85x52 mm |
|---|---|
| Klingenanzahl | 1 |
| Klingenlänge | 50 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl (klinge); ergonomisch (handgriff) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std