Elektrikermesser Knipex 98 52, Klingenlänge: 50 mm | Werkstoff: Stahl (Klinge);Ergonomisch (Griff) | Klingenanzahl: 1
Kabelmesser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:98 52
Rubix:1031302
EAN:4003773035565


Technische Zusammenfassung
| Klingenanzahl | 1 |
|---|---|
| Klingenlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl (klinge);ergonomisch (griff) |
Dokumente
Produktdetails : 98 52. Kabelmesser
Das Knipex Elektrikermesser 98 52 wurde speziell für das präzise Abisolieren und Schneiden von Kabeln in elektrischen Anwendungen entwickelt. Mit seinem ergonomisch geformten, isolierten Griff bietet es auch bei längerer Nutzung eine sichere und komfortable Handhabung. Die feststehende Klinge mit geradem Schliff ermöglicht exakte und saubere Schnitte. Dank VDE-Zertifizierung und verstärkten Sicherheitselementen erfüllt dieses Kabelmesser höchste Anforderungen im professionellen Einsatz.
Eigenschaften:
Das Knipex 98 52 ist das ideale Elektrikermesser für Fachkräfte, die mit spannungsführenden Leitungen arbeiten. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff liegt sicher in der Hand und verfügt über rutschfeste Flächen für maximale Arbeitssicherheit. Spezielle Daumen- und Fingermulden erleichtern Zugbewegungen und reduzieren den Kraftaufwand. Die gerade, scharf geschliffene Festklinge sorgt für saubere Schnitte durch Isoliermaterialien, ohne die Leiter zu beschädigen. Ein transparenter Klingenschutz schützt nicht nur die Schneide bei Nichtgebrauch, sondern verlängert auch deren Lebensdauer und erleichtert eine sichere Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Griff: VDE-isolierter Zwei-Komponenten-Griff
• Gewicht: 112 g
• Abmessungen: 190 x 46 x 23 mm
• Klingenlänge: 50 mm
• VDE-Zertifizierung: Ja
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller, der sich seit 1882 ausschließlich auf die Entwicklung und Fertigung von Zangen und Präzisionswerkzeugen spezialisiert hat. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem zentralen Produktionsstandort in Wuppertal steht Knipex für höchste Qualität „Made in Germany“. Die Spezialisierung auf ein Werkzeugsegment ermöglicht technische Exzellenz, Innovationskraft und kontinuierliche Optimierung.
Eigenschaften:
Das Knipex 98 52 ist das ideale Elektrikermesser für Fachkräfte, die mit spannungsführenden Leitungen arbeiten. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff liegt sicher in der Hand und verfügt über rutschfeste Flächen für maximale Arbeitssicherheit. Spezielle Daumen- und Fingermulden erleichtern Zugbewegungen und reduzieren den Kraftaufwand. Die gerade, scharf geschliffene Festklinge sorgt für saubere Schnitte durch Isoliermaterialien, ohne die Leiter zu beschädigen. Ein transparenter Klingenschutz schützt nicht nur die Schneide bei Nichtgebrauch, sondern verlängert auch deren Lebensdauer und erleichtert eine sichere Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Griff: VDE-isolierter Zwei-Komponenten-Griff
• Gewicht: 112 g
• Abmessungen: 190 x 46 x 23 mm
• Klingenlänge: 50 mm
• VDE-Zertifizierung: Ja
Normen:
• DIN EN 60900 / IEC 60900
• REACH-konform
Markeninformationen:
Knipex ist ein führender deutscher Hersteller, der sich seit 1882 ausschließlich auf die Entwicklung und Fertigung von Zangen und Präzisionswerkzeugen spezialisiert hat. Mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem zentralen Produktionsstandort in Wuppertal steht Knipex für höchste Qualität „Made in Germany“. Die Spezialisierung auf ein Werkzeugsegment ermöglicht technische Exzellenz, Innovationskraft und kontinuierliche Optimierung.
Stärken
• Ergonomischer, rutschfester Griff für komfortables und sicheres Arbeiten
• Optimale Kraftübertragung bei Zugbewegungen durch spezielle Griffmulden
• Gerade, feststehende Klinge für präzise und wiederholbare Schnitte
• VDE-geprüfte Isolierung für sicheres Arbeiten unter Spannung
• Transparenter Klingenschutz für sicheren Transport und Lagerung
• Optimale Kraftübertragung bei Zugbewegungen durch spezielle Griffmulden
• Gerade, feststehende Klinge für präzise und wiederholbare Schnitte
• VDE-geprüfte Isolierung für sicheres Arbeiten unter Spannung
• Transparenter Klingenschutz für sicheren Transport und Lagerung
Anwendungen
Das Knipex 98 52 eignet sich ideal für Fachkräfte im Bereich Elektrotechnik, insbesondere für das Abisolieren von isolierten Leitungen. Es ist für Arbeiten unter Spannung in der Hausinstallation, im Gewerbe sowie in der Industrie konzipiert. Die VDE-Zertifizierung macht es unverzichtbar für Elektriker, die in normgerechten Umgebungen tätig sind. Darüber hinaus wird es in Wartungswerkstätten sowie von Servicetechnikern im Außendienst eingesetzt.

Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 233x46x52 mm |
|---|---|
| Klingenanzahl | 1 |
| Klingenlänge | 50 mm |
| Werkstoff | stahl (klinge);ergonomisch (griff) |
| Herkunftsland | SI |
| Zolltarifcode | 82119200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:54340180, 9545090180
- rubix:1039314
- hersteller:9545090180
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
14,10 € exkl. MwSt./ Stück







