640180PB Kabelmesser + Plastikheft und Klingen
Ergonomisches Elektrikermesser
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:640180PB
Rubix:3475687
EAN:3148519476323

Produktdetails : 640180PB Kabelmesser + Plastikheft und Klingen
Das TOUKAN® Elektrikermesser von Facom ist ein unverzichtbares Werkzeug für Elektrofachkräfte. Mit zwei unterschiedlichen Klingen und einem sicheren Verriegelungssystem gewährleistet es eine präzise, effiziente und sichere Handhabung. Entwickelt für die Anforderungen professioneller Elektroarbeiten, überzeugt dieses Messer durch Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Das TOUKAN® Messer ist mit zwei Klingen ausgestattet: einer geraden Klinge mit 65 mm Länge und einer gebogenen Klinge mit 35 mm Länge. Diese Kombination sorgt für maximale Vielseitigkeit beim Abisolieren, Schneiden und präzisen Bearbeiten von Kabeln und Elektroinstallationen. Jede Klinge lässt sich einzeln mit einem stabilen Klingensperrsystem verriegeln, was höchste Arbeitssicherheit garantiert. Der ergonomische, klappbare Griff sorgt für komfortables Arbeiten, sicheren Halt sowie eine einfache und platzsparende Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Modell: TOUKAN®
• Anzahl der Klingen: 2
• Länge gerade Klinge: 65 mm
• Länge gebogene Klinge: 35 mm
• Gesamtlänge geschlossen: 104 mm
• Griff: klappbar, ergonomisch
• Verriegelungssystem: Einzelverriegelung für jede Klinge
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, in der Industrie und in Servicefahrzeugen. Die Unternehmensgeschichte ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und umfasst Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt, Tiefseetechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, High-Tech-Sektoren, Extremsport sowie Großprojekte. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum umfassenden Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als europäische Referenzmarke im Handwerkzeug etabliert. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ unterstreicht Facom sein Engagement für eine Fertigung in Frankreich – ein Garant für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Eigenschaften:
Das TOUKAN® Messer ist mit zwei Klingen ausgestattet: einer geraden Klinge mit 65 mm Länge und einer gebogenen Klinge mit 35 mm Länge. Diese Kombination sorgt für maximale Vielseitigkeit beim Abisolieren, Schneiden und präzisen Bearbeiten von Kabeln und Elektroinstallationen. Jede Klinge lässt sich einzeln mit einem stabilen Klingensperrsystem verriegeln, was höchste Arbeitssicherheit garantiert. Der ergonomische, klappbare Griff sorgt für komfortables Arbeiten, sicheren Halt sowie eine einfache und platzsparende Aufbewahrung.
Spezifikationen:
• Modell: TOUKAN®
• Anzahl der Klingen: 2
• Länge gerade Klinge: 65 mm
• Länge gebogene Klinge: 35 mm
• Gesamtlänge geschlossen: 104 mm
• Griff: klappbar, ergonomisch
• Verriegelungssystem: Einzelverriegelung für jede Klinge
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachkräfte auf Baustellen, in Werkstätten, in der Industrie und in Servicefahrzeugen. Die Unternehmensgeschichte ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verknüpft und umfasst Schlüsselbranchen wie Automobilindustrie, Bahn, Luftfahrt, Tiefseetechnik, Raumfahrt, Medizintechnik, High-Tech-Sektoren, Extremsport sowie Großprojekte. Vom ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis zum umfassenden Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als europäische Referenzmarke im Handwerkzeug etabliert. Mit der Zertifizierung „Origine France Garantie“ unterstreicht Facom sein Engagement für eine Fertigung in Frankreich – ein Garant für anerkanntes Know-how und höchste Qualität.
Stärken
• Zwei Klingen für maximale Flexibilität im Einsatz
• Einzelverriegelung jeder Klinge für erhöhte Arbeitssicherheit
• Ergonomischer, klappbarer Griff für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
• Professionelle Klingenqualität für saubere und präzise Schnitte
• Kompakte und leichte Bauweise für den mobilen Einsatz
• Einzelverriegelung jeder Klinge für erhöhte Arbeitssicherheit
• Ergonomischer, klappbarer Griff für komfortables Arbeiten und sicheren Transport
• Professionelle Klingenqualität für saubere und präzise Schnitte
• Kompakte und leichte Bauweise für den mobilen Einsatz
Anwendungen
Das TOUKAN® Elektrikermesser eignet sich ideal für Elektroinstallateure und Instandhaltungstechniker. Es wird zum Abisolieren von Kabeln, Schneiden von Kabelmänteln sowie für präzise Arbeiten an elektrischen Anlagen eingesetzt. Durch sein klappbares Design ist es der perfekte Begleiter für den Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt oder in der industriellen Wartung. Dank robuster Konstruktion ist auch intensiver und sicherer Dauereinsatz gewährleistet.

Technische Informationen
Attribute
| Klingenanzahl | 2 |
|---|---|
| Klingenlänge | 65 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Länge | 104 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
