K0315.216 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:114173
Hersteller:K0315.216
EAN:4059245007912



Dokumente
Produktdetails : K0315.216 Federndes Druckstück, verstärkte Federkraft, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Kugel gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,031 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std