GN615.4-M20-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke, mit Bolzen, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 615.4-M20-BN
Rubix:793080
Hersteller:GN 615.4-M20-BN
EAN:4045525863200



Produktdetails : GN615.4-M20-BN Druckstück, federnd, mit Bolzen u. Innensechskant, Edelstahl
Federnde Druckstücke GN 615.4 werden zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
