K0313.08 Federndes Druckstück, Stahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:106960
Hersteller:K0313.08
EAN:4059245007424



Dokumente
Produktdetails : K0313.08 Federndes Druckstück, Stahl
WERKSTOFF: Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Druckstift aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D. | AUSFÜHRUNG: brüniert. Druckstift gehärtet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,004 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std