K0322.05 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
Kugeldruckschraube und Druckstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Rubix:108024
Hersteller:K0322.05
EAN:4059245007387



Dokumente
Produktdetails : K0322.05 Federndes Druckstück, Long-Lok, Edelstahl
WERKSTOFF: Hülse 1.4305. Kugel 1.4034. Feder 1.4310. Gewindesicherung Nylon. | AUSFÜHRUNG: blank. Kugel gehärtet. | AUSFÜHRUNG 1: mit Gewindesicherung | ZEICHNUNGSHINWEIS: L2 = ca. zwei Gewindegänge
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std