K0178.3061 Riegel, GR.3, Stahl
Zubehör für Arretier- / Sperrelemente Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0178.3061
Rubix:328292
EAN:4059245072026
Dokumente
Produktdetails : K0178.3061 Riegel, GR.3, Stahl
WERKSTOFF: Edelstahl 1.4308 oder Stahl. | AUSFÜHRUNG: Edelstahl blank oder Stahl brüniert. | HINWEIS: Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 23 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

