Referenzen
Kipp:K1416.11024
Rubix:3755951
Hersteller:K1416.11024
EAN:4059245344055



Dokumente
Produktdetails : K1416.11024 Aufnahmebuchse, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1416.10512 Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden. Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben. Zeichnungshinweis: 1) ohne Zentrierung 2) mit Zentrierung
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K1416.10512 Hinweis: Die Aufnahmebuchsen eignen sich zur einfachen und schnellen Aufnahme von Kugelsperrbolzen mit Kopfarretierung. Vorteile: Die Aufnahmebuchsen können beidseitig eingesetzt werden. Eine zusätzliche Zentrierung der Aufnahmebuchsen ist über den Zentrieransatz (D3) gegeben. Zeichnungshinweis: 1) ohne Zentrierung 2) mit Zentrierung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufnahmebuchse |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage