K0124.310X25 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0124.310X25
Rubix:329522
EAN:4059245099665
K0124.310X25 Klemmhebel Nirosta Gr.3 M10x25

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0124.310X25 Klemmhebel, GR.3, Edelstahl


WERKSTOFF: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung168 g
Durchmesser des Drahtes16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Länge25 mm
Höhe37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
23,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe

37 mm