Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 306-30-M6-16-KD-OS, Material/Verarbeitung: Zink
Verstellbarer Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 306-30-M6-16-KD-OS
Rubix:1860198
Hersteller:306-30-M6-16-KD-OS
EAN:4045525075788




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : GN306-30-M6-16-KD-OS Klemmhebel, verstellbar, mit Sonderzapfen, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | zink |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 31 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Material/Verarbeitung
Länge
Höhe
31 mm