K0122.10527X40 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.10527X40
Rubix:928623
EAN:4059245089093



Dokumente
Produktdetails : K0122.10527X40 Klemmhebel, GR.1, Zinkdruckguss
WERKSTOFF: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 37 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm