• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Riemen- und Kettentechnik(65.027)
    • Antriebs- / Fördertechnik(1.395)
    • Kupplungen- / Verbindungselemente(5.532)
    • Dämpfungstechnik(23.461)
    • Schmiertechnik(1.217)
    Siehe Antriebstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Antriebstechnik
    3. Dichtungstechnik
    4. Dynamische Dichtungen
    5. Rotationsdichtungen
    6. Kombidichtung
    7. 454940 K-Ring, N890-30.1

    454940 K-Ring, N890-30.1

    K-Ring, N890-30.1

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:454940
    Rubix:36238
    Hersteller:454940
    brand logo

    Produktdetails : 454940 K-Ring, N890-30.1


    K-RING N890-30,1

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode40169300
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    37,47 € exkl. MwSt.
    / Stück
    44,59 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
      Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    30X40X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL25X35X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL40X50X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL20X30X10.7 AU NIPSL AU 94 21200 KOMBI-Dichtung Reihe AU NIPSL185.9X192X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU8355X72X12 COMBI NBR 75 904 COMBI388.4X400X10.7 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83115.1X125X6.7 PU83 AU 95 V142 -IV- Flanschdichtung Reihe PU83 Industry PackM/P70235/7 K-Ring, N890-50.157.2X65X5 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU83159.2X165X4.9 PU83 AU 95 V142 Flanschdichtung Reihe PU8370X95X13 CASS T3 FKM 75 585 NBR 75 10620 CASSETTE TYPE 3400X411.6X10.7 PU82 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU82468.4X480X10.9 PU83 AU 93 V167 Flanschdichtung Reihe PU83150X170X16 COMBI NBR 72 902 -IV- COMBI Industry Pack
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap