Referenzen
Gates:TS16
Rubix:1317209
Hersteller:7257-10327-5
EAN:5414465022395

Produktdetails : TS16 Adapter JIC Rohrendhülse metrisch
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter JIC Rohrendhülse metrisch
Stärken
JIC 37° Verstärkungshülse für Zoll-Rohre.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23 g |
|---|---|
| Typ | jic-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
42,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
