6MJ-4MBA90 Adapter JIC-SAE AG, O-Ring 90 Grad

JIC-Adapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:6MJ-4MBA90
Rubix:1317069
Hersteller:7257-10140-5
EAN:5414465020322
6MJ-4MBA90 Adapter JIC-SAE AG, O-Ring 90 Grad

Technische Zusammenfassung

Typjic-adapter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6MJ-4MBA90 Adapter JIC-SAE AG, O-Ring 90 Grad


Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter JIC-SAE AG, O-Ring 90 Grad

Stärken

JIC 37° - 90°-Winkel, Außengewinde / SAE-Außengewinde. Systemanschluss (Einschrauber) mit UN/UNF - Gewinde und O-Ring. Einstellbar.

Anwendungen

Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47 g
Typjic-adapter
Rohraußendurchmesser14 mm
HerkunftslandCN
135,25 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
160,95 inkl. MwSt.