Referenzen
Gates:8MJ-8MJ-8MBSPACOR
Rubix:1317151
Hersteller:7257-10104-5
EAN:5414465019906

Produktdetails : 8MJ-8MJ-8MBSPACOR Adapter JIC-SAE AG, O-Ring T
Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Adapter JIC-SAE AG, O-Ring T
Stärken
JIC 37° ,,T" Winkel, Außengewinde / Außengewinde / BSPP-Außengewinde. Systemanschluss (Einschrauber) mit zölligem BSPP-Gewinde, Kammer- und O-Ring. Einstellbar.
Anwendungen
Bagger, Lader, Erntemaschinen, Ballenpressen, Offshore-Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Typ | jic-adapter |
| Rohraußendurchmesser | 27 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
460,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
547,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
