Referenzen
Festo:JD-5/2-D-3-C-EX
Rubix:432962
Hersteller:536018
EAN:4052568170479

Produktdetails : JD-5/2-D-3-C-EX Pneumatikventil
Pneumatikventil JD-5/2-D-3-C-EX 5/2 Wegeventil bistabil dominierend, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 845 g |
|---|---|
| Typ | jd normventil |
| Anschlusstyp | größe 3 nach iso 5599-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort