JD-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil

JD Normventil ISO 5599-2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:JD-5/2-D-2-C-EX
Rubix:432961
Hersteller:536017
EAN:4052568170462
JD-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typjd normventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : JD-5/2-D-2-C-EX Pneumatikventil


Pneumatikventil JD-5/2-D-2-C-EX 5/2 Wegeventil bistabil dominierend, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil-dominierend, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=54 mm, Normalnenndurchfluss=2300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht662,5 g
Typjd normventil
Anschlusstypgröße 2 nach iso 5599-1
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
147,97 exkl. MwSt.
/ Stück
176,08 inkl. MwSt.