J-5-1/8-B Pneumatikventil

J Ventil Tiger 2000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:J-5-1/8-B
Rubix:433219
Hersteller:30988
EAN:4052568003814
J-5-1/8-B Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typventil tiger 2000
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J-5-1/8-B Pneumatikventil


Pneumatikventil J-5-1/8-B 5/2-Wegeventil, bistabil, pneumatisch betätigt Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=pneumatisch, Standard-Nenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschlitten
Pneumatikventil J-5-1/8-B 5/2 Wegeventil bistabil, pneumatisch betätigt. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)166x60x37 mm
Bruttogewicht259,6 g
Typventil tiger 2000
Anschlusstypg1/8
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
143,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
170,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen