Referenzen
SMC:ITV3050-33F4BN2-X15
Rubix:2216043
Hersteller:00058680
Produktdetails : ITV3050-33F4BN2-X15 Elektropneumatischer Regler
Die elektronischen und elektropneumatischen Vakuumregler der Serie ITV regeln Vakuum oder Luftdruck kontinuierlich und proportional zu einem elektrischen Signal. Sie sind leicht und verfügen über eine helle, leicht ablesbare LED-Anzeige. Der Monitorausgang ist mit Analog- oder Sensorausgang erhältlich. Die ITV-Serie ist IP65-zertifiziert.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
994,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.183,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage