98 67 05 Abdecktuch aus Gummi 500 x 500 x 1,0 mm
Isolierende Gummimatte
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:98 67 05
Rubix:1042028
EAN:4003773026600

Dokumente
Produktdetails : 98 67 05 Abdecktuch aus Gummi 500 x 500 x 1,0 mm
Die isolierende Gummimatte von Knipex wurde entwickelt, um bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V eine zuverlässige Schutzwirkung zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Diese isolierende Matte vereint eine hohe mechanische Belastbarkeit mit hervorragenden Isolationseigenschaften und ermöglicht so einen sicheren Einsatz im Arbeitsalltag. Sie besteht aus hochwertigem Gummi, das eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und täglichen Beanspruchungen bietet. Die Materialstärke von 1,0 mm gewährleistet einen optimalen Kompromiss zwischen Flexibilität und Schutz. Sie lässt sich schnell und unkompliziert auf der Arbeitsfläche auslegen und schützt effektiv vor elektrischen Gefahren. Dank ihres kompakten, leicht zu handhabenden Formats eignet sie sich sowohl für Werkstätten als auch für den Einsatz auf Baustellen.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 98 67 (05 oder 10)
• Abmessungen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm
• Stärke: 1,0 mm
• Gewicht: 301 g (820 g für die 1000er Version)
• Material: hochwertiger isolierender Gummi
• Farbe: Orange
• Kompaktes Design für einfachen Transport im aufgerollten Zustand
• Produktkennzeichnung mit aufgedrucktem gelbem Gültigkeitsdatum
• Spezieller Schutz bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Komponenten
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN/EN IEC 61112 und gewährleistet damit eine zuverlässige elektrische Isolierung. Zudem erfüllt es die REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.
Informationen zur Marke:
Knipex ist ein deutsches Unternehmen, welches im Jahr 1882 gegründet wurde und weltweit für seine herausragende Kompetenz in der Herstellung professioneller Werkzeuge bekannt ist. Am Standort Wuppertal entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für die Elektrobranche, das Handwerk und die Industrie. Mit hunderten verfügbaren Produkten in zahlreichen Ländern steht Knipex für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit.
Eigenschaften:
Diese isolierende Matte vereint eine hohe mechanische Belastbarkeit mit hervorragenden Isolationseigenschaften und ermöglicht so einen sicheren Einsatz im Arbeitsalltag. Sie besteht aus hochwertigem Gummi, das eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegenüber Abnutzung und täglichen Beanspruchungen bietet. Die Materialstärke von 1,0 mm gewährleistet einen optimalen Kompromiss zwischen Flexibilität und Schutz. Sie lässt sich schnell und unkompliziert auf der Arbeitsfläche auslegen und schützt effektiv vor elektrischen Gefahren. Dank ihres kompakten, leicht zu handhabenden Formats eignet sie sich sowohl für Werkstätten als auch für den Einsatz auf Baustellen.
Spezifikationen:
• Produktreferenz: 98 67 (05 oder 10)
• Abmessungen: 500 x 500 mm oder 1000 x 1000 mm
• Stärke: 1,0 mm
• Gewicht: 301 g (820 g für die 1000er Version)
• Material: hochwertiger isolierender Gummi
• Farbe: Orange
• Kompaktes Design für einfachen Transport im aufgerollten Zustand
• Produktkennzeichnung mit aufgedrucktem gelbem Gültigkeitsdatum
• Spezieller Schutz bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Komponenten
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm DIN/EN IEC 61112 und gewährleistet damit eine zuverlässige elektrische Isolierung. Zudem erfüllt es die REACH-Verordnung und enthält keine SVHC-Stoffe.
Informationen zur Marke:
Knipex ist ein deutsches Unternehmen, welches im Jahr 1882 gegründet wurde und weltweit für seine herausragende Kompetenz in der Herstellung professioneller Werkzeuge bekannt ist. Am Standort Wuppertal entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen für die Elektrobranche, das Handwerk und die Industrie. Mit hunderten verfügbaren Produkten in zahlreichen Ländern steht Knipex für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit.
Stärken
• Erhöhte Sicherheit dank zuverlässiger Isolation gemäß strengsten Normen
• Hervorragende Lebensdauer durch hochwertigen Gummi
• Vielseitig einsetzbar, sowohl in der Werkstatt als auch auf Baustellen
• Kompaktes Format, leicht zu transportieren und zu lagern
• Hervorragende Lebensdauer durch hochwertigen Gummi
• Vielseitig einsetzbar, sowohl in der Werkstatt als auch auf Baustellen
• Kompaktes Format, leicht zu transportieren und zu lagern
Anwendungen
Ideal für Wartungs-, Installations- und Reparaturarbeiten in elektrischen Umgebungen, wird dieses Produkt von Elektrikern, Servicetechnikern und Installateuren eingesetzt, um Arbeitsbereiche bei Eingriffen an unter Spannung stehenden Teilen sicher abzudecken. Es lässt sich mühelos auf einem Werkstatt-Arbeitstisch ausbreiten und schützt den Anwender zuverlässig. Das quadratische Format von 500 x 500 mm eignet sich hervorragend für schnelle Eingriffe, während die 1000 x 1000-mm-Version eine größere Fläche für komplexere Arbeiten bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 500x500x1 mm |
|---|---|
| Stärke | 1 mm |
| Breite | 500 mm |
| Farbe | orange |
| Länge | 500 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort