Referenzen
SMC:CP96SDB63-360C
Rubix:2195501
Hersteller:01374401
EAN:3618035711234
Produktdetails : CP96SDB63-360C ISO-Zylinder
CP96, ISO-Zylinder in Profilausführung mit geschlossenen Zugstangen, ist in 6 Bohrungsgrößen von ø32 bis ø125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 360 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
186,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage