Referenzen
SMC:CP96SDB50-420C
Rubix:2192225
Hersteller:01368469
EAN:3618035715492
Produktdetails : CP96SDB50-420C ISO-Zylinder
CP96, ISO-Zylinder in Profilausführung mit geschlossenen Zugstangen, ist in 6 Bohrungsgrößen von ø32 bis ø125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 420 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage