DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R
Rubix:1811512
Hersteller:1778434
EAN:4052568247294
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3976 g
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub125 mm
Typdsbf normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
331,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage