Referenzen
SMC:CP96SDB32-1000C
Rubix:2190213
Hersteller:01295963
Produktdetails : CP96SDB32-1000C ISO-Zylinder
CP96, ISO-Zylinder in Profilausführung mit geschlossenen Zugstangen, ist in 6 Bohrungsgrößen von ø32 bis ø125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 1000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort