9229680971 ISO Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040

ISO Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:29680971, 9229680971
Rubix:1940951
Hersteller:4332163676492
EAN:4332163676492
9229680971 Kopierwendepl. negativ KNUX 160410L M PM

Technische Zusammenfassung

Typ9229680971 kopierwendepl. negativ knux 160410l m pm

Produktdetails : 9229680971 ISO Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040


ISO-Wendeschneidplatte
ISO-Wendeschneidplatte KNUX 160410L-M PMK9040 FORMAT
ISO-Wendeschneidplatte

Technische Informationen


Attribute
Typ9229680971 kopierwendepl. negativ knux 160410l m pm
12,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std